Pijpsnijder voor koppelingsbuizen en beschermingsbuizen met meer-componentengrepen verzinkt 210 mm

Artikelnummer: 90 25 20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 90 25 20
    EAN/GTIN 4003773046004
    Nummer fabrikant 90 25 20
    L-nummer L70010 124

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het snijden van composietbuizen Ø tot 26,0 mm
    • Voor het snijden van veel gegolfde kunststof buizen van Ø 18 tot 35 mm zonder interne kabels of buizen te beschadigen

    Kenmerk:

    • Snijwaarden composiet buizen (diameter): Ø 12 - 25mm
    • Meslengte: 25mm
    • Snijwaarden voor beschermbuizen (diameter): Ø 18 - 35 mm
    • verzinkt
    • met meercomponenten-bekleding