TwistCut® Snijder voor gegolfde buizen 100 mm

Artikelnummer: 90 22 02 SB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90 22 02 SB
EAN/GTIN 4003773082293
Nummer fabrikant 90 22 02 SB
L-nummer L70010 1779

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het veilig en snel snijden van vele gegolfde kunststof buizen in het universele capaciteitsbereik van Ø 13 tot 32 mm
  • Voor kunststof golfbuizen met golfprofielbreedtes tot 2,7 mm
  • Geen schade aan interne kabels of leidingen
  • Zelfs zachtere, flexibele gegolfde kunststof buizen snijden: oefen tijdens het snijden gewoon weinig druk uit op de TwistCut® om de gegolfde buis niet te vervormen
  • Gemakkelijk inbrengen, veilig en eenvoudig snijden zonder afval
  • Nauwkeurige snede zonder schade door unieke mesopstelling met zijgeleiding
  • Goede toegankelijkheid door slanke vorm
  • Met stripbladen voor de doorsneden 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Positioneernokken (patent in aanvraag) op de 1,5 en 2,5 mm² stripbladen voor het snel insteken van de kabels
  • Lengteschaal aan de binnenkant voor gelijkmatig strippen van kabels, leesbaar voor rechts- en linkshandigen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteiten (diameter): Ø 13 - 32mm
  • Strippingwaarde geleider en streng: 0,2 - 4mm²