PlastiCut® Slang- en beschermingsbuissnijder uit taaie kunststof, met glasvezel versterkt 185 mm

Artikelnummer: 90 20 185
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 90 20 185
    EAN/GTIN 4003773067122
    Nummer fabrikant 90 20 185
    L-nummer L70010 992

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor het snijden van dunwandige kunststof buizen (bijv. kunststof gepantserde buizen) en slangen, ook weefselversterkt, van kunststof en rubber tot Ø 25 mm buitendiameter
    • niet geschikt voor het doorknippen van kabels
    • Met openingsveer en pal

    Kenmerk:

    • Snijcapaciteiten (diameter): Ø 25mm
    • Lengte snijrand mm: Ø 25mm
    • gemaakt van sterk, glasvezelversterkt kunststof
    • verchroomd

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen