L-profiel steeksleutel , lang , Torx® aandrijving met kogelkop T27

Artikelnummer: 89S.27
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89S.27
EAN/GTIN 3148511269763
Nummer fabrikant 89S.27
L-nummer L60130 10007

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan de TORX®-specificaties
  • De kogelkop maakt een draaihoek tot 20° mogelijk, voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,96
  • H [mm]: 27
  • H x L [mm]: 26,0 x 110,0
  • L [mm]: 110,5
  • Torx [Nr.]: T27
  • [g]: 23