L-sleutel sleutel , aandrijving voor Resistorx® , kort , set in scharnierende houder, 8 st.

Artikelnummer: 89R.JM8
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 89R.JM8
    EAN/GTIN 3148511268971
    Nummer fabrikant 89R.JM8
    L-nummer L60130 1605

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voldoet aan de specificaties van Resistorx®
    • Zeer compacte houder, comfortabele grip

    Kenmerk:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • H [mm]: 37 x 88,5
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • Torx [Nr.]: TT8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
    • [g]: 160