Pensleutel , Torx®-uitgang , set in scharnierende houder, 8 st.

Artikelnummer: 89A.JM8
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89A.JM8
EAN/GTIN 3148511267295
Nummer fabrikant 89A.JM8
L-nummer L60130 160

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan TORX®-specificaties
  • Zeer compacte houder, comfortabele grip

Kenmerk:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 34 x 83,5
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Torx [nr.]: T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • [g]: 170