Brandweerlaars CRAIG GTX ESD F2A CRAIG GTX ESD F2A, Maat 49

Artikelnummer: 89641-49
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: F2A
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse F2A
Materiaal teenbeschermkap Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 49
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89641-49
EAN/GTIN 4030839318751
Nummer fabrikant 89641-49

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder - vuurbestendig
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool FIREFIGHTERS Level 2
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool POWERGRIP
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/klasse 2, (24 m/sec)/SRC, type D
  • Geprofileerde uittrekhulp op de hiel
  • hakkenfront
  • combinatie: veter en ritssluiting
  • naden uit hittebestendig NOMEX® garen
  • Snijbestendige veiligheidslaarzen - Bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door handkettingzagen
  • klasse 2, (24 m/sec)
  • zachte polstering van de enkel
  • Flexzones