Universele borstel 260x10x28 mm 1 rij/E 0,3 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 896224
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 896224
EAN/GTIN 9003178962249
Nummer fabrikant 896224
L-nummer L50140 2620

Omschrijving

Omschrijving:

Deze producten zijn voorzien van een ergonomische kunststof handgreep.

Kenmerk:

  • Form: 90S DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Specificatie : 1 Row(s)
  • Afmeting (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • diameter: 260 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 135 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen