Brandweerlaars CURT GTX ESD F2A CURT GTX ESD F2A, Maat 43

Artikelnummer: 89621-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: F2A
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse F2A
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89621-43
EAN/GTIN 4030839318829
Nummer fabrikant 89621-43
L-nummer L00790 5334

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder - vuurbestendig
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool FIREFIGHTERS Level 2
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool POWERGRIP
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, type C
  • Geprofileerde uittrekhulp op de hiel
  • hakkenfront
  • combinatie: veter en ritssluiting
  • naden en veters uit hittebestendig NOMEX® garen
  • zachte polstering van de enkel
  • Flexzones