Universele handborstel 290x38x25 mm 5 rijen/E 0,35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 896209
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 896209
EAN/GTIN 9003178962096
Nummer fabrikant 896209
L-nummer L50140 2788

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.

Kenmerk:

  • Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
  • Specificatie : 5 Row(s)
  • Afmeting (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
  • diameter: 290 mm
  • Sterkte: 38 mm
  • Boring: 140 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Toepassing:

  • Voor de bewerking van roestvrij staal
  • Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen