Ronde borstels 200x26x40x32 mm E 0,3 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 896119
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 896119
EAN/GTIN 9003178961198
Nummer fabrikant 896119

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.

Kenmerk:

  • Form: 1R DW STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : E 0,3 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 200 x 26 x 40 x 32 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 26 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen