Ronde borstels 150x18x27x32 mm S 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 896115
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 896115
EAN/GTIN 9003178961150
Nummer fabrikant 896115
L-nummer L50140 2678

Omschrijving

Omschrijving:

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 1R DW STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : S 0,3 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 18 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Veelzijdig gereedschap
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen