Beker slijphars 110/90x55x22,2 mm A 36 STANDAARD staal

Artikelnummer: 895669
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 895669
    EAN/GTIN 9003178956699
    Nummer fabrikant 895669
    L-nummer L50150 265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

    Kenmerk:

    • Form: 11BT CON. KOMSCH. MET METAALPLAAT
    • Specificatie : W20 / E14 / K45
    • Afmeting (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
    • diameter: 110 mm
    • Sterkte: 55 mm
    • Boring: 22.2 mm
    • Korrelgrootte: 36
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
    • Stevig en duurzaam
    • Optimale resultaten

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
    • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
    • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

    Toepassing:

    • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
    • Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

    Advies:

    • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
    • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
    • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen