Universele handborstel 290x28x25mm 3 rijen/M 0.35 mm PREMIUM non-ferro metaal

Artikelnummer: 895581
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 895581
EAN/GTIN 9003178955814
Nummer fabrikant 895581
L-nummer L50140 2591

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.

Kenmerk:

  • Form: 90H DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Specificatie : 3 Row(s)
  • Afmeting (L x B x H): 290 x 28 x 25 mm
  • diameter: 290 mm
  • Sterkte: 28 mm
  • Boring: 140 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
  • De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor de bewerking van non-ferrometalen
  • Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen