Universele handborstel 290x22x25 mm 2 rijen/E 0,35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 895579
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 895579
EAN/GTIN 9003178955791
Nummer fabrikant 895579
L-nummer L50140 2849

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.

Kenmerk:

  • Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
  • Specificatie : 2 Row(s)
  • Afmeting (L x B x H): 290 x 22 x 25 mm
  • diameter: 290 mm
  • Sterkte: 22 mm
  • Boring: 140 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Toepassing:

  • Voor de bewerking van roestvrij staal
  • Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.