Omschrijving:
PREMIUM conische borstels voor haakse slijpmachines zijn dankzij hun vorm de perfecte oplossing voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvrij staal. Afhankelijk van het type draad kan Tyrolit u de juiste borstel voor uw toepassing leveren. U kunt getordeerde borstels gebruiken voor oppervlaktevoorbereiding en om roest, aanslag en betonresten te verwijderen. Borstels met gekroesd draad kunnen ook worden gebruikt voor reiniging, maar deze specificatie is vooral handig voor fijne afwerking. Ook het reinigen van lasnaden is voor deze conische borstels geen uitdaging. De samenstelling van de draad van hoogwaardig roestvast staal voorkomt dat het werkstuk gaat roesten.
Kenmerk:
- Vorm: 28K DZR CONISCHE BORSTELS
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : E 0,5 mm
- Afmeting (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diameter: 100 mm
- Geschikt voor: Edelstaal
- Outil pour: Haakse slijper
Voordeel:
- Door zijn vorm bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
- Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal
Advies:
- Geplooide draad DW voor zachte materialen, gevoelige oppervlakken en lichte vervuiling
- Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak