Brandweerlaars FIRE PROOF GTX F2A FIRE PROOF GTX F2A, Maat 38

Artikelnummer: 89231-38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: F2A
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
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
Veiligheidsklasse F2A
Materiaal teenbeschermkap Staal
EU-schoenmaat 38
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89231-38
EAN/GTIN 4030839376614
Nummer fabrikant 89231-38

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder - vuurbestendig
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool POWER met hakkenfront
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/klasse 2, (24 m/sec)/SRC, type D
  • zachte polstering van de enkel
  • naden en veters uit hittebestendig NOMEX® garen
  • combinatie: veter en ritssluiting
  • Snijbestendige veiligheidslaarzen - Bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door handkettingzagen
  • klasse 2, (24 m/sec)