Keramische pen 52KE 25x25-6x40,R=4 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM staal

Artikelnummer: 892
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 892
EAN/GTIN 9003170008921
Nummer fabrikant 892
L-nummer L50140 2934

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 52KE KEGELV. SLIJPSTIFT
  • Specificatie : 88A 60 P5 V38
  • Afmeting (D x T - S x L, R): 25 x 25 - 6 x 40, R=4 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
  • Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Advies:

  • Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht:
    • O: voor hoge agressiviteit
    • P: universeel toepasbaar
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen