Ronde schachtborstels 60 x 15 x 17,5-6 x 30 mm S 0,2 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 890847
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 890847
EAN/GTIN 9003178908476
Nummer fabrikant 890847

Omschrijving

Omschrijving:

Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

Kenmerk:

  • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : S 0,2 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 15 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen