Ronde schachtborstel 40x9x9-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 890843
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 890843
EAN/GTIN 9003178908438
Nummer fabrikant 890843

Omschrijving

Omschrijving:

Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

Kenmerk:

  • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : S 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 9 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.