Wielborstel 60x15x17,5-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 890828
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 890828
    EAN/GTIN 9003178908285
    Nummer fabrikant 890828
    L-nummer L50140 3047

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

    Kenmerk:

    • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
    • Specificatie : E 0,3 mm INOX
    • Afmeting (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
    • diameter: 60 mm
    • Sterkte: 15 mm
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
    • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
    • Roestvrij, zuurbestendig staaldraad EA

    Wir empfehlen:
    • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
    • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

    Toepassing:

    • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

    Advies:

    • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
    • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen