Ronde schachtborstel 50x15x12,5-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 890820
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 890820
EAN/GTIN 9003178908209
Nummer fabrikant 890820
L-nummer L50140 2975

Omschrijving

Omschrijving:

Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

Kenmerk:

  • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : E 0,2 mm INOX
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 15 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Roestvrij, zuurbestendig staaldraad EA

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.