Omschrijving:
Komborstels op stift met gegolfde draad zijn geschikt voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen.
Kenmerk:
- Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
- Specificatie : S 0,2 mm
- Afmeting (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- diameter: 40 mm
- Sterkte: 10 mm
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Krachtig gereedschap
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal
Advies:
- Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen