Afvalcontainer f.TTS 95 PRO, TTS 98 PRO 300mm x 115mm x 310mm

Artikelnummer: 89011053
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
Artikelnummer 89011053
EAN/GTIN 4018754334728
Nummer fabrikant 89011053
L-nummer L60300 6

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor de TTS 95 PRO en 98 PRO serie werkplaattrolleys
  • gepoedercoat

Kenmerk:

  • voor nr.: TTS 95 PRO, TTS 98 PRO
  • Hoogte mm (h): 310 mm
  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 2014 g
  • Gewicht kg: 2.014 kg
  • Breedte mm (b): 115 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen