Kabelhouder f.nr.WB620 / 95 / 95VA / 98VA 200 x 153 x 170 mm

Artikelnummer: 89010040
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
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89010040
EAN/GTIN 4018754231003
Nummer fabrikant 89010040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opslaan van kabels en slangen
  • Accessoires voor alle modellen met roosters met vierkante gaten

Kenmerk:

  • voor nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Hoogte mm (h): 170 mm
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht kg: 0.780 kg
  • Breedte mm (b): 153 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen