L-sleutels , kort , aandrijving Torx® T8

Artikelnummer: 89.8
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 89.8
    EAN/GTIN 3148511267547
    Nummer fabrikant 89.8
    L-nummer L60130 3590

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemaakt volgens TORX®-specificaties
    • Gebrand

    Kenmerk:

    • A [mm]: 2,30
    • H [mm]: 18,0
    • H x L [mm]: 18 x 51,5
    • L [mm]: 51,5
    • Torx [No.]: T8
    • [g]: 3