MARTOR INJEKTOR MESJE 89 , 100 in magazijn

Artikelnummer: 89.57
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89.57
EAN/GTIN 4002632912276
Nummer fabrikant 89.57
L-nummer L60170 406

Omschrijving

Omschrijving:

Het verstuiverblad NR. 89 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 38 mm lang, 8 mm breed en 0,25 mm dik.

Het verstuiverblad NR. 89 is verkrijgbaar onder bestelnummer 89,57 in het tijdschrift voor 100 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Veiligheidsvoorziening:
    Afgeronde uiteinden
  • Kenmerken van het blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde uiteinden
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen