Plaatknabbelschaar

Artikelnummer: 887A
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 887A
EAN/GTIN 3148512116004
Nummer fabrikant 887A
L-nummer L60130 2402

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bekafstand met interne drukveer en de grote overbrengingsverhouding maken het gemakkelijk om golvende vormen uit te snijden. Dit levert een 2,8 mm brede spaan op
  • Met het drukplaat/snijdersysteem kan de spaan aan het einde van de snede worden afgebroken
  • Snijprestaties van de bovenbekken: Halfharde staaldraden max. 2 mm en zacht staal max. 2,5 mm
  • Verbinding
  • Snijcapaciteit roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Snijcapaciteit halfhard staal: 1 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45 - 110
  • [g]: 520