Bosbouwlaars ARBORIST GTX S3 CI ARBORIST GTX S3 CI, Maat 42

Artikelnummer: 88781-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 88781-42
EAN/GTIN 4030839254868
Nummer fabrikant 88781-42
L-nummer L00790 2396

Omschrijving

Omschrijving:

  • waterproof rundleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool HERCULES
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 17249 S3 CI/klasse 2, (24 m/sec)/SRC, type C
  • Snijbestendige veiligheidslaarzen - Bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door handkettingzagen
  • klasse 2, (24 m/sec)