Bosbouwlaars ARBORIST GTX S3 CI ARBORIST GTX S3 CI, Maat 40

Artikelnummer: 88781-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 40
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 88781-40
    EAN/GTIN 4030839254844
    Nummer fabrikant 88781-40
    L-nummer L00790 1989

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • waterproof rundleder
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool ESD PRO black
    • antistatische softvlies-binnenzool
    • stalen tussenzool
    • grof geprofileerde PU/PU zool HERCULES
    • aangespoten PU-kruipneus
    • stalen neus
    • EN ISO 17249 S3 CI/klasse 2, (24 m/sec)/SRC, type C
    • Snijbestendige veiligheidslaarzen - Bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door handkettingzagen
    • klasse 2, (24 m/sec)