Terugslagvrije nylon hamer d 60 mm

Artikelnummer: 8868820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8868820
EAN/GTIN 4010883886888
Nummer fabrikant 8868820
L-nummer L60160 2440

Omschrijving

Omschrijving:

splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
hamerslag zilver poedergecoat

Kenmerk:

  • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Totale breedte [mm]: 145 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [mm]: 370 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 60 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen