Dopsleutelset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 885N
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 885N
EAN/GTIN 4000896042593
Nummer fabrikant 885N
L-nummer L60140 1006

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 4 – 22 ∙ PH1 – PH3
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.87 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 32

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Dopsleutelbit 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-8
Dopsleutelbit 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
Dopsleutelbit 8806-PH1 ∙ 8806-PH2 ∙ 8806-PH3
Dwarsgreep 8815
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-5 ∙ 8821-10

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen