Boor , Ø 1/4″

Artikelnummer: 885.F3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 885.F3
EAN/GTIN 3148512106401
Nummer fabrikant 885.F3
L-nummer L60130 6250
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boor voor het strippen van schroeven en bouten

Kenmerk:

  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 6,3
  • L [mm]: 100
  • [g]: 20
  • [kg]: 0,020