Smeedtang 400 mm

Artikelnummer: 8845290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8845290
EAN/GTIN 4010883884525
Nummer fabrikant 8845290
L-nummer L60160 2878

Omschrijving

Omschrijving:

Met een wolvenbek

Kenmerk:

  • voor werkstukken: 8 - 10 mm
  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 405 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen