Smeedtang 500 mm

Artikelnummer: 8842860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8842860
EAN/GTIN 4010883884280
Nummer fabrikant 8842860
L-nummer L60160 3870

Omschrijving

Omschrijving:

met platte bek

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • voor werkstukken: 10 mm
  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 42 mm
  • Totale hoogte [mm]: 33 mm
  • Totale lengte [mm]: 505 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen