Lagerinbouwassortiment in kunststof koffer

Artikelnummer: 884000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
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
Producttype Slaghuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884000
EAN/GTIN 2050001004338
Nummer fabrikant 310.1310

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en toch zeer robuuste aluminium slaghulzen in combinatie met 33 extreem slagvaste slagringen voor lager-buiten-⌀ van 26 − 110 mm resp. lager-binnen-⌀ van 10 − 50 mm.
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken.
Levering in kunststof koffer.
In één oogopslag:
  • Voor de lagermontage op de as of in de behuizing of op de as en in de behuizing tegelijkertijd.
  • De binnen- en buitendiameters van de slagringen zijn exact afgestemd op de afmetingen van de wentellagers.
  • Extreem schokbestendig materiaal voor een lange levensduur van de slagringen en slaghulzen.
  • De slagringen worden op de slaghulzen gedrukt, zodat de slagringen niet zelfstandig kunnen loskomen.
  • Ook geschikt voor het monteren van moffen, afdichtingen, poelies enz.
  • Geschikt voor 222 verschillende wentellagermaten.
  • simatool Fitting Tool FT-P is de ideale aanvulling voor het werken met persen en montagekrachten tot 5 ton.
  • Snelle, nauwkeurige en veilige montage van lagers en afdichtingen.
  • Slagringen zijn duidelijk gemarkeerd voor een snelle en eenvoudige selectie.
  • Alle componenten uit de behuizing zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen.
  • Wentellagers hebben een aanzienlijk langere levensduur door de juiste montage.
  • Dankzij de speciale DC-adapter van de FT-P kunnen de C-ringen van de simatool FT 33 ook op persen worden gebruikt.

Toepassing:

Snel, nauwkeurig en betrouwbaar inbouwen van (wentel-)lagers door gelijkmatige krachtoverbrenging op de lagers. Ook geschikt voor het inbouwen van bussen, afdichtringen en poelies.

Inhoud:

3 Slaghulzen, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 Set slagringen binnen-⌀ 10 mm (buiten-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 12 mm (buiten-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 15 mm (buiten-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 17 mm (buiten-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 20 mm (buiten-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 25 mm (buiten-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 30 mm (buiten-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 35 mm (buiten-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 40 mm (buiten-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 45 mm (buiten-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 50 mm (buiten-⌀ 80; 90; 110 mm).

Reservedeel:

Reserve-slagringen nr. 884005.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen