Inductieverwarmingsapparaat

Artikelnummer: 883965
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Spanning 230 V
    Vermogen 3,7 kW
    Werkstuk-binnen-⌀ vanaf 20 mm
    Werkstuk-buiten-⌀ tot 400 mm
    Maximaal werkstukgewicht 80 kg
    Temperatuur regelbereik 20 °C - 250 °C
    Lengte 420 mm
    Breedte 280 mm
    Hoogte 345 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Inductieverwarmer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 883965
    EAN/GTIN 2050001919236
    Nummer fabrikant 110.1307

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het compacte simatherm® inductieverwarmingsapparaat voor wentellagers en andere ringvormige metalen onderdelen voor boringensdiameters van 20 tot 310 mm. Met het automatische tijd- en temperatuursysteem kunnen wentellagers worden verwarmd tot de door producenten voorgeschreven 110 °C. Ook kunnen andere ringvormige metalen delen worden verwarmd. Bijzonder compacte constructie – inclusief 3 jukken slechts 17 kg. Bediening op afstand met mobiele apparaten via Bluetooth mogelijk (alleen met de gratis app 'World of Maintenance')

    Toepassing:

    Snel en nauwkeurig verwarmen van wentellagers, tandwielen, bussen enz. Voor een behoedzame en betrouwbare montage op assen, tappen enz.

    Levering:

    Verwarmingsapparaat, 3 jukken, temperatuursonde en warmtebestendige handschoenen.