{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanning | 230 V | |
Vermogen | 1,5 kW | |
Werkstuk-binnen-⌀ vanaf | 20 mm | |
Werkstuk-buiten-⌀ tot | 160 mm | |
Maximaal werkstukgewicht | 10 kg | |
Temperatuur regelbereik | 20 °C - 180 °C | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Inductieverwarmer |
Artikelnummer | 883960 | |
EAN/GTIN | 2050001705921 | |
Nummer fabrikant | 110.1101 |