Tweehandige blikschaar

Artikelnummer: 882A.65
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 882A.65
    EAN/GTIN 3148512102236
    Nummer fabrikant 882A.65
    L-nummer L60130 63

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeer hoge overbrenging
    • Gesmede stalen aanslag voor einde zaagsnede
    • Snijcapaciteit voor zwarte plaat 120 kg/mm²: 2 mm
    • Gegalvaniseerde snijkanten, buisvormige poten met neopreen handgrepen

    Kenmerk:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 665
    • L1 [mm]: 210 --> 820
    • [kg]: 2,130