• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Losse kop d 45 mm

Artikelnummer: 8829920
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8829920
EAN/GTIN 4010883882996
Nummer fabrikant 8829920
L-nummer L60160 2752
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20 °C

Kenmerk:

  • Ontwerp: Van splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen