Rubber hamer hard d 65 mm

Artikelnummer: 8825850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8825850
    EAN/GTIN 4010883882583
    Nummer fabrikant 8825850
    L-nummer L60160 5297

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met twee vlakke banen
    Met een gekroonde en een vlakke baan
    met essensteel
    met essen hamersteel

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 110 mm
    • Totale hoogte [mm]: 63 mm
    • Totale lengte [mm]: 340 mm
    • Hardheid [Shore-A]: 90 Shore-A
    • Lengte kop [mm]: 115 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 65 mm
    • Materiaal: Rubber
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen