Rubber hamer hard d 65 mm

Artikelnummer: 8825770
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8825770
EAN/GTIN 4010883882576
Nummer fabrikant 8825770
L-nummer L60160 4760

Omschrijving

Omschrijving:

met twee vlakke banen
2 A met één bolle en één vlakke baan
met essensteel
met essen hamersteel

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 110 mm
  • Totale hoogte [mm]: 62 mm
  • Totale lengte [mm]: 340 mm
  • Hardheid [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Lengte kop [mm]: 115 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Materiaal: Rubber
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen