Binnentrekker-assortiment in KUKKO L-BOXX®, Type: 25A

Artikelnummer: 882500 25A
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen 12 mm - 46 mm
Gewicht inclusief koffer 6,4 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882500 25A
EAN/GTIN 4021176013058
Nummer fabrikant 25-A

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit binnentrekker en tegensteunen. Binnentrekker met 2-delige spanbekken en spreidstuk.
Tegensteun van hoogwaardig gereedschapsstaal, met stevige spindel, spanmoer en knevelgreep. Ingebouwd druklager voor gemakkelijke bediening van de tegensteunmoer (gr. 1 zonder druklager). De assortimenten worden geleverd in KUKKO L-BOXX® gr. 136.

Toepassing:

Voor probleemloos trekken van kogellagers enz. Perfecte grip, zodat ook strak op de bodem geplaatste kogellagers snel kunnen worden getrokken. (Voor het trekken wordt de spindel van de tegensteun op de wigspindel van de binnentrekker geschroefd.)

Inhoud:

resp. 1 binnentrekker 882600: Maat 1-6
resp. 1 tegensteun 882800: Maat 1 en 2