Verlengstuk ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 90 mm

Artikelnummer: 8821KV-3
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8821KV-3
EAN/GTIN 4000896231997
Nummer fabrikant 8821KV-3
L-nummer L60140 5284

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 90 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 17.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 23 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen