Kunststof hamer d 40 mm

Artikelnummer: 8821780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8821780
EAN/GTIN 4010883882170
Nummer fabrikant 8821780
L-nummer L60160 3693

Omschrijving

Omschrijving:

met essensteel
65 Shore D
65 Shore D

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 104 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Celluloseacetaat
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen