Kunststof hamer d 35 mm

Artikelnummer: 8821510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8821510
EAN/GTIN 4010883882156
Nummer fabrikant 8821510
L-nummer L60160 3592

Omschrijving

Omschrijving:

met essensteel
65 Shore D
65 Shore D

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 101 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 290 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Celluloseacetaat
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen