Verlengstuk ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 202 mm

Artikelnummer: 8821-8
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8821-8
EAN/GTIN 4000896042388
Nummer fabrikant 8821-8
L-nummer L60140 1827

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 202 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening
Lengte buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen