Dopsleutelset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Zeskant massief 8 = (5/16 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel

Artikelnummer: 882-1
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 882-1
    EAN/GTIN 4000896100361
    Nummer fabrikant 882-1
    L-nummer L60140 1442

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kunststof cassette 165-L (1/3)
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Zeskant massief 8 = (5/16 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-TORX®-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 4 – 22 ∙ E6 – E14 ∙ T10 – T50
    • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Nettogewicht (kg): 2.52 kg
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 46

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-13
    Dopsleutel ∙ TORX® 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Steekgreep 866U
    Verlengstuk 867-4
    Universeel scharnier 869
    Dopsleutel ∙ zeskant 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Dopsleutel ∙ TORX® 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Universeel scharnier 8820
    Verlengstuk 8821-6
    Bit 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
    Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
    Bit 2224-T45 ∙ 2224-T50
    Adapter 2250-1 ∙ 2250-3

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen