Uvex Werkbroek welding grijs 98

Artikelnummer: 8818621
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grau
Confectiemaat DE 98
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8818621
EAN/GTIN 4031101765365
Nummer fabrikant 8818621

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Beschermende kleding
  • Producttype: subtypen: Beschermende kleding voor lassers
  • Producttype: Broek
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Werkbroek
  • Zoek kleur (filter): grijs
  • Geslacht: Heren
  • Pasvorm: Regular Fit
  • Maten: 98

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen