Hydraulische pers 1

Artikelnummer: 881800 1
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale hoogte 62 mm
Cilinder-⌀ 14 mm
Behuizings-⌀ 37 mm
Slag 10 mm
Maximaal toegestaan draaimoment 35 Nm
Maximaal toegestane trekkracht 100 kN
Producttype Hydraulische pers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 881800 1
EAN/GTIN 4021176005053
Nummer fabrikant 9-1

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen behuizing met hydraulisch mechanisme en automatische terugtrekking. Eenvoudige bediening: de pers wordt tussen trekkerspindel en de as geplaatst. Vervolgens wordt de pers met de trekkerspindel vastgezet, waarna de spindel van de pers wordt aangetrokken (de hydrauliek wordt actief). Als de slag niet groot genoeg is, wordt − nadat de persspindel is losgedraaid − de handeling herhaald.

Toepassing:

Voor een hogere druk bij mechanische trekkers vanaf maat 3. Zo kunt u ook zeer vastzittende delen makkelijk lostrekken.